フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ヘビーウェイトTシャツ ホワイト 130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797214
品番
GAT500-ホワイト-130
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
39
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
53