曜日別特売
GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097

GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097
GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097
GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097
GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097
GAT500-ブラウン-150 ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150 フェリック 80798097

ヘビーウェイトTシャツ ブラウン 150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80798097
品番
GAT500-ブラウン-150
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
ブラウン
サイズ
150
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする