フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ヘビーウェイトTシャツ ネイビー S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80798727
品番
GAT500-ネイビー-S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
47
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
65