フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ライトブルー XXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80799969
品番
GAT500-ライトブルー-XXL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ライトブルー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
59
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
77