曜日別特売
9433 パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス 80799970

 

9433 パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス 80799970
9433 パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス 80799970
9433 パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス 80799970
9433 パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス 80799970

パワータンクⅣ EVO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80799970
品番
9433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。
旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。
モーターの耐久性も向上しています。
・優れたバッテリー装着安定性
・軽量化されたボディ
・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。
・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。

用途
日常清掃
付属品
ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)
質量(kg)
バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65
本体寸法(mm)
387×286×436
集塵容量(L)
(紙パック)8
連続使用時間(分)
標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
2時間30分(CL-2使用時)
バッテリー容量(Ah)
9
騒音レベル(dB)
標準57/パワー59
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする