曜日別特売
SILVER エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業 80800085

SILVER エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業 80800085
SILVER エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業 80800085
SILVER エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業 80800085
SILVER エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業 80800085

エギカラビーナホルダー A-0115

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色SILVER
内容量1個注文コード80800085品番SILVER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

*エギのカラーを選びやすくストレス解消*しっかり分別できるのでエギの号数えらびも素早い*薄型アルミ板採用で側面にピッタリとフィット

色
SILVER
本体サイズ(mm)
約50×100×1
素材
アルミニウム
自重(g)
約21(カラビナ含む)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする