ファイバードライ ビブス 蛍光グリーン L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80800337 品番POV109-蛍光グリーン-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
蛍光グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル100 身幅(cm)61 生地厚さ4.1オンス 身丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする