フェリック
オーガニックコットンTシャツ ホワイト XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80800599
品番
OGB910-NTR-XL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ナチュラル
サイズ
XL
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
60
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
74