曜日別特売
6590 高密着ハイグロスAg ペンギンワックス 80800828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6590 高密着ハイグロスAg ペンギンワックス 80800828
6590 高密着ハイグロスAg ペンギンワックス 80800828

高密着ハイグロスAg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(18L)
注文コード
80800828
品番
6590
参考基準価格(税別)¥23,410販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新開発C.S.Fエマルション 抜群の密着性を実現!
耐水性・耐密着性に優れた新しい樹脂原料を採用。UV加工床材やノンワックスシート
などの耐久防汚加工床材にも対応する従来にない優れた密着性能を実現しました。
質感の優れた高い光沢と銀イオン抗菌剤配合!
緻密な塗膜を形成することで、クリアーで高い光沢に仕上がります。また銀イオンの
抗菌効果で床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防止します。
ベースコートとして使える!
トップコート(仕上剤)だけでなくベースコート(下地剤)としても使用できます。
高い密着性を生かして仕上剤の性能を引き出します。

用途
コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
成分
ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
容量(L)
18
液性
弱アルカリ性
標準使用量
1,200-1,800m2(1回塗り)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
※PRTR非該当
※床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
※使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
※ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みくください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする