フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オーガニックコットンパーカー パープルネイビー XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80801055
品番
OGS916-PNV-XL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
パープルネイビー
サイズ
XL
混率(%)
オーガニックコットン100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
63.5
生地
厚さ:9.4オンス
身丈(cm)
71.5