オーガニックコットンロングスリーブTシャツ(リブ有) ブラック XXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80801220 品番OGL914-BLK-XXL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ブラック サイズXXL 混率(%)オーガニックコットン100、天竺 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 身幅(cm)64 生地厚さ:5.3オンス 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする