フェリック
オーガニックコットンロングスリーブTシャツ(リブ有) スミクロ S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80801475
品番
OGL914-SKR-S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
スミクロ
サイズ
S
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
48
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
65