ファイバードライ ロングスリーブTシャツ ホワイト 5XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80801658 品番 POL205-ネイビー-5XL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ネイビー サイズ5XL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)66 身幅(cm)70 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする