フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ファイバードライ ロングスリーブTシャツ ホワイト 5XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80801676
品番
POL205-レッド-5XL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
5XL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
身幅(cm)
70
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
86