フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80801895
品番
OGS915-NTR-XL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ナチュラル
サイズ
XL
混率(%)
オーガニックコットン100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63.5
身幅(cm)
62
生地
厚さ:9.4オンス
身丈(cm)
71