フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ファイバードライ ロングスリーブTシャツ レッド JL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80802604
品番
POL205-レッド-JL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
61