規格13.5X26XT2.3
部品名称ヒラザガネ
図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など