フルーツ ベーシックTシャツ ジェイネイビー XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80803216 品番J3930HD-JNV-XL
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ジェイネイビー サイズXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 身幅(cm)56 生地厚さ:4.8オンス 身丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする