ファイバードライTシャツ アーミーグリーン XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80805350 品番POT104-アーミーグリーン-XL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
アーミーグリーン サイズXL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 身幅(cm)57.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする