ファンクショナルドライTシャツ デイジー 120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80806454 品番FDT100-デイジー-120
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
デイジー サイズ120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)31 袖丈(cm)14 身幅(cm)37 生地厚さ:4.0オンス 身丈(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする