フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ナチュラル/バーガンディー XXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80806664
品番
OE1121-NTR/BUR-XXL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ナチュラル/バーガンディー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
58
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
78