オープンエンド マックスウェイト バインダーネックTシャツ デニム S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80806865 品番OE1118-DNM-S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
デニム サイズS 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)18.5 身幅(cm)47.5 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする