フェリック
オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ヘザーグレー L
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80807495
品番
OE1120-HGY-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20.5
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
71