フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイト メンズオーバーTシャツ ホワイト L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80807687
品番
OE1401-WHT-L
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
28
身幅(cm)
63
生地
厚さ:6.2オンス
前身丈(cm)
74
後身丈(cm)
78