オープンエンド マックスウェイト メンズオーバーTシャツ アッシュ L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80807748 品番OE1401-ASH-L
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
アッシュ サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)28 身幅(cm)63 生地厚さ:6.2オンス 前身丈(cm)74 後身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする