オープンエンド マックスウェイト メンズオーバーTシャツ ストーン XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80807784 品番OE1401-STN-XL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ストーン サイズXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)65 袖丈(cm)30 身幅(cm)67 生地厚さ:6.2オンス 前身丈(cm)78 後身丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする