オープンエンド マックスウェイト バインダーネックポケットTシャツ ネイビー L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80808064 品番OE1119-NVY-L
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ネイビー サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)20.5 身幅(cm)52.5 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする