オープンエンド マックスウェイトTシャツ カリビアンブルー M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80808746 品番OE1116-CRB-M
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
カリビアンブルー サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)19.5 身幅(cm)50 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする