フェリック
ファイバードライTシャツ 蛍光ピンク 150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80809814
品番
POT104-蛍光ピンク-150
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
蛍光ピンク
サイズ
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
60