フェリック
トライブレンドTシャツ ヘザーブラウン XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80813655
品番
TCR112-HBR-XS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ヘザーブラウン
サイズ
XS
混率(%)
綿38、ポリエステル38、レーヨン24
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
42
生地
厚さ:4.4オンス
身丈(cm)
60