フェリック
ナローボーダーTシャツ ホワイト/ネイビー XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80814005
品番
SNB141-WHT/NVY-XS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ホワイト/ネイビー
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
42
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
60