ナローボーダーTシャツ ホワイト/ブラック M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80814267 品番SNB141-WHT/SBK-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ホワイト/ブラック サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)18 身幅(cm)48 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする