フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ハニカムTシャツ ネイビー 110
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80814477
品番
HNC102-ネイビー-110
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
110
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
26
袖丈(cm)
14
身幅(cm)
32
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
44