フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ビズスタイル BD ポロシャツ ホワイト M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80814730
品番
BSP265-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
50
生地
厚さ:5.9オンス
身丈(cm)
69.5