フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ビズスタイル BD ポロシャツ ブラック XXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80814809
品番
BSP265-ブラック-XXL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
59
生地
厚さ:5.9オンス
身丈(cm)
75.5