リゲッタ ルームサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 80816874 品番 R-68EBLU S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

リゲッタの履き心地バツグンで大人気のポップでかわいいルームサンダルの登場です!!
足裏にインソールがぴったりフィットして、履いた瞬間不思議な感覚に☆
土踏まずにスポッとはまるのでとても心地いい!
履けば履くほど足に馴染んでくるので、オフィス履きにもおすすめです!!
カラフルな色展開でお部屋の中も明るく気分も楽しく☆

サイズS サイズ(cm)22〜22.5 ブルー 材質合成皮革 靴タイプサンダル 甲周り(cm)14.5 足幅(cm)9 質量(g)190 ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)2 材質(底部)合成底(ポリウレタン)EVA 性別男女兼用 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする