曜日別特売
CHR003NVY M リゲッタ リゲッパハルナッツ リゲッタ 80817443

CHR003NVY M リゲッタ リゲッパハルナッツ リゲッタ 80817443
CHR003NVY M リゲッタ リゲッパハルナッツ リゲッタ 80817443
CHR003NVY M リゲッタ リゲッパハルナッツ リゲッタ 80817443

リゲッタ リゲッパハルナッツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~24.5
ネイビー
内容量1足注文コード80817443品番CHR003NVY M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
3,619

丸くてふわふわ、心地いい休息スリッパ『リゲッパ』のメッシュ素材を使用した春夏バージョンが登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約90gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆

サイズMサイズ(cm)22.5~24.5ネイビー材質綿靴タイプスリッパ甲周り(cm)14足幅(cm)9質量(g)90ヒール(cm)2.5ストーム(cm)2足囲23cm材質(底部)合成皮革・EVA性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする