フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 5XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80817444
品番
OE1116-DBK-5XL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ディープブラック
サイズ
5XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
67
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
88