リゲッタ リゲッパハルナッツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズXXL サイズ(cm)26.5〜27.5 ブルー 注文コード80817599 品番CHR003BLU XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

丸くてふわふわ、心地いい休息スリッパ『リゲッパ』のメッシュ素材を使用した春夏バージョンが登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約90gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆

サイズXXL サイズ(cm)26.5〜27.5 ブルー 材質綿 靴タイプスリッパ 甲周り(cm)15.4 足幅(cm)11 質量(g)115 ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)2 足囲26.4cm 材質(底部)合成皮革・EVA 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする