フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80817749
品番
OE1116-DBK-90
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ディープブラック
サイズ
90
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
25.5
袖丈(cm)
10
身幅(cm)
30
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
37