フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
コットンライクドライTシャツ(リサイクルポリ50%) ブラック XXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80818747
品番
RPT923-BLK-XXL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
リサイクルポリエステル50、複合繊維(ポリエステル)50
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
64
生地
厚さ:4.7オンス
身丈(cm)
77