フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ジャージーズ DRI-POWER Tシャツ ジェイネイビー XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80818869
品番
29MR-JNV-XL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ジェイネイビー
サイズ
XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
61
生地
厚さ:5.4オンス
身丈(cm)
78