フェリック
スリムフィットTシャツ フロストスカイ L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80820129
品番
SFT106-FSK-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
フロントスカイ
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
50
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
71