KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード80820619 品番H35N-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。

用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース グリーン 材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム 本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚) 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m〜∞ 絞りレンズ絞り:F8 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
【製品保証について】こちらのカメラは、修理を前提としないプラスチック製のカメラとなります。
購入日から30日以内に正常に動作しない場合のみ、カメラを無償交換いたします。
(カメラに欠陥があることが判明した証拠の提供を求める場合があります)
尚、カメラ本体の交換以外(フィルム代金や現像代金等)の保証は一切いたしません。
次のような場合には、保証期間内でも有料となります。
・誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
・ご使用上に生じる外観の変化 ・販売店、およびお買い上げ年月日記載のレシートがない場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする