KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セージ 注文コード80820707 品番H35-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。

用途写真撮影 セット内容ハンドストラップ、布製ケース セージ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm)110×62×39 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m〜∞ 絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
【製品保証について】こちらのカメラは、修理を前提としないプラスチック製のカメラとなります。
購入日から30日以内に正常に動作しない場合のみ、カメラを無償交換いたします。
(カメラに欠陥があることが判明した証拠の提供を求める場合があります)
尚、カメラ本体の交換以外(フィルム代金や現像代金等)の保証は一切いたしません。
次のような場合には、保証期間内でも有料となります。
・誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
・ご使用上に生じる外観の変化 ・販売店、およびお買い上げ年月日記載のレシートがない場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする