コダック
コダックの カメラ・ビデオカメラ
コダックの フィルムカメラ
コダックの レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)
KODAK i60 フィルムカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベリーペリ
注文コード
80820725
品番
I60-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途
写真撮影
色
ベリーペリ
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
144.3
レンズケース(mm)
搭載レンズ:31
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)
122×64.6×46
保証期間
ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)
1/125
撮影距離(m)
1m〜無限遠
絞り
レンズ絞り:F10
使用フィルム
135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。