※点灯時
【こだわり抜いた3つのポイント】 こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました! こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました! こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!