※点灯時

ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80821486 品番 TAKE-161
参考基準価格(税別)¥1,636 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】
シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!
【POINT.2”安心してバックが出来る”】
竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。
そのため、安心してバックすることができます。
【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】
竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!
インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!

用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ18×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)10 口金BA15s 明るさ(Lm)1000(1個)
注意
※常時ストロボで、点滅パターンは同じにはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする