※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士カガク
富士カガクの ポリ袋・ゴミ袋
富士カガクの ポリ袋(ゴミ袋)
地球を守り袋BOXタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×25箱)
注文コード
80821809
品番
AP128533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
再生原料を100%使用 Plastics Smart、COOL CHOICEにも対応している製品です。
用途
ゴミ袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
半透明 グレー
容量(L)
70
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
800×900
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
エコマーク認定番号
23128004
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500