※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士カガク
富士カガクの ポリ袋・ゴミ袋
富士カガクの ポリ袋(ゴミ袋)
地球を守り袋BOXタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80821818
品番
AP128533
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生原料を100%使用 Plastics Smart、COOL CHOICEにも対応している製品です。
用途
ゴミ袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
半透明 グレー
容量(L)
70
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
800×900
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
エコマーク認定番号
23128004
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。